Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 215 fettbeholder for ekstremt trykk, 0.5 kg, svart, Ptfe | CE7NZK 35RU71

KRYTOX GPL 215 fettkrukke for ekstremt trykk, 0.5 kg, svart, Ptfe

På lager
Vare: CE7NZK Modell: GPL 215Kryssreferanse: 35RU71
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
8 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGESvart
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 215
Min. Driftstemperatur400 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.76 til 1.94
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 215 fett som brukes til å smøre styrekabler, lagre, foringer, hylser, O-ringer, sleider, glider og spor
    • Inneholder molybdendisulfid for å håndtere ekstreme trykkklasser i høyt belastede gir og lagre; egnet for lavhastighetsapplikasjoner
    • Har PTFE fortykningsmiddel for å tåle temperaturer opp til 204 grader Celsius
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for å levere faresikker drift i henholdsvis flyktige miljøer og reaksjonsfri smøring

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Sprøyte, 0.5 oz., Svart, Ptfe | CE7NZD 35RU67 GPL 2150.5 oz.sprøyte645NOK
KRYTOX GPL 215 fettrør for ekstremt trykk, 2 oz., Svart, Ptfe | CE7NZE 35RU69 GPL 2152 oz.Tube1 486 NOK
KRYTOX GPL 215 fettpatron med ekstremt trykk, 0.8 kg, svart, Ptfe | CE7NZF 35RU74 GPL 2150.8kgCartridge12 769 NOK
KRYTOX GPL 215 fettspann for ekstremt trykk, 20 kg, svart, Ptfe | CE7NZG 35RU73 GPL 21520kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 215 fettrør for ekstremt trykk, 8 oz., Svart, Ptfe | CE7NZH 35RU70 GPL 2158 oz.Tube4 781 NOK
KRYTOX GPL 215 fettspann for ekstremt trykk, 7 kg, svart, Ptfe | CE7NZJ 35RU72 GPL 2157kgspann111 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 215 fettkrukke for ekstremt trykk, 0.5 kg, svart, Ptfe
8 538 NOK / enhet