Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX NRT 8906 høytemperatur smørerør, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52

KRYTOX NRT 8906 smørerør for høy temperatur, 2 oz.

På lager
Vare: AH4ZFH Modell: NRT 8906Kryssreferanse: 35RV52
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
1 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNLGI klasse 2
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur750 grader F
Mfr. SerieNRT 8906
Min. Driftstemperatur88 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C240 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox NRT 8906 korrosjonsfettrør med PTFE fortykningsmiddel og silisiumsmøremiddeladditiv for utmerket smøreevne og slitestyrke ved høye temperaturer
    • Ideell for ikke-brennbar og langvarig ytelse
    • Timken OK lastekapasitet på 60 lb.
    • Kompatibel med oksygen og reaktive kjemikalier

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100CViskositet @ 40CPris
KRYTOX NRT 8906 Høytemperatur smørerør, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53 NRT 8906Tube8 oz.1.95750 grader F88 grader F25 cSt240 cSt4 182 NOK
KRYTOX NRT 8906 fettpatron med høy temperatur, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT 8906Cartridge0.8kg1.95750 grader F88 grader F25 cSt240 cSt11 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX NRT 8906 smørerør for høy temperatur, 2 oz.
1 353 NOK / enhet