MUELLER INDUSTRIES MH40010 rørdiameter 4 tommer tykkelse 095 tommer 10 fot | AB6UUR 22FC81

MUELLER INDUSTRIES MH40010 rørdiameter 4 tommer tykkelse 095 tommer 10 fot

Vare: AB6UUR Modell: MH40010Kryssreferanse: 22FC81
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 076 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType M kobberrør
Kobberrørbeleggnone
Inne i Dia.4"
Lengde10ft.
MaterialeKobber
Maks. Press251 psi
Utenfor Dia.4.125 "
Temp. Område100 grader til 400 grader F
Tube Size4"
Veggtykkelse0.095 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.2725
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7411101000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beleggstype (ingen)
    • Kobberrørform (rett)
    • Myk / Hard (Hard)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH40010 rørdiameter 4 tommer tykkelse 095 tommer 10 fot
9 076 NOK / enhet