Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH2LRL404G Grip Sykkel PK2 | AJ2BQD 46J877

DAYTON MH2LRL404G Grip sykkel PK2

På lager
Vare: AJ2BQD Modell: MH2LRL404GKryssref: 46J877

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

254NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrep, Sykkel
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH2LRL404G Grip sykkel PK2
254NOK /pakke