Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX NRT 8906 Høytemperatur smørerør, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53

KRYTOX NRT 8906 høytemperatur smørerør, 8 oz., Ptfe

På lager
Vare: AH4ZFJ Modell: NRT 8906Kryssreferanse: 35RV53

Få tak i det Mai 6, mandag
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
4 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNLGI klasse 2
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur750 grader F
Mfr. SerieNRT 8906
Min. Driftstemperatur88 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C240 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox NRT 8906 smørerør egnet for smøring av tetninger, ventiler, motorlager, pumper og regulatorer i flyktige miljøer med reaktive gasser og kjemikalier
    • Overlegen filmdannelse og høy motstand mot utvasking av vann for langvarig smøring
    • Ikke-reaktiv og ikke-brennbar for faresikker drift og høy termisk stabilitet for å tåle temperaturer opp til 500 grader F
    • Produsert i samsvar med NASA, ASTM D445 & D972 og BAM-standarder

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100CViskositet @ 40CPris
KRYTOX NRT 8906 høytemperatur smørerør, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT 8906Tube2 oz.1.95750 grader F88 grader F25 cSt240 cSt1 353 NOK
KRYTOX NRT 8906 fettpatron med høy temperatur, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT 8906Cartridge0.8kg1.95750 grader F88 grader F25 cSt240 cSt11 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX NRT 8906 høytemperatur smørerør, 8 oz., Ptfe
4 182 NOK / enhet