Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 283AD Anti-korrosjonsfettsprøyte

På lager
Vare: CE7NVB Modell: 283ADKryssreferanse: 35RR82
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
1 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur84 grader F
Mfr. Serie283AD
Min. Driftstemperatur600 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C502 cSt
Viskositet @ 99C44 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

    • Krytox 283AD fett egnet for smøring av oksygenenheter, gjenger, O-ringer, tetninger, ventiler og lagre for luftfart og romfart.
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for enkel bruk i miljøer med flyktige gasser og svært reaktive kjemikalier
    • Inneholder 5% natriumnitrittadditiv for å beskytte metaller mot slitasje og korrosjon
    • PTFE fortykningsmiddel gir høy termisk stabilitet for å tåle temperaturer over 550 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeMin. DriftstemperaturPris
KRYTOX 283AD Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZBY 35RR83 283AD2 oz.Tube84 grader F6 890 NOK
KRYTOX 283AD Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg, 84-600 grader. F | AH4ZCA 35RR85 283AD0.5kgKrukke84 grader F42 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 283AD Anti-korrosjonsfettsprøyte
1 963 NOK / enhet