Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 283AD Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg, 84-600 grader. F | AH4ZCA 35RR85

KRYTOX 283AD Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg, 84-600 grader. F

På lager
Vare: AH4ZCA Modell: 283ADKryssreferanse: 35RR85
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
42 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur600 grader F
Mfr. Serie283AD
Min. Driftstemperatur84 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C502 cSt
Viskositet @ 99C44 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 283AD fett best egnet for smøring av oksygenapparater, gjenger, O-ringer, tetninger, ventiler og lagre i luftfarts- og luftfartstjenester
    • Ikke-brennbart og kjemisk inert for brukervennlighet i miljøer med eksponering for flyktige gasser og svært reaktive kjemikalier
    • Inneholder 5% natriumnitrittadditiv for å beskytte metaller mot slitasje og korrosjon
    • PTFE fortykningsmiddel gir høy termisk stabilitet ved temperaturer over 550 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeMin. DriftstemperaturPris
KRYTOX 283AD Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZBY 35RR83 283AD2 oz.Tube84 grader F6 890 NOK
KRYTOX 283AD Anti-korrosjonsfettsprøyte | CE7NVB 35RR82 283AD0.5 oz.sprøyte600 grader F1 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 283AD Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg, 84-600 grader. F
42 951 NOK / enhet