Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 280AC Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Ptfe | AH4ZBN 35RR67

KRYTOX 280AC Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Ptfe

På lager
Vare: AH4ZBN Modell: 280ACKryssreferanse: 35RR67
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
19 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. Serie280AC
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 280AC fett av romfartskvalitet som er ideelt for smøring av oksygenenheter, gjenger, O-ringer, tetninger, ventiler og lagre
    • Formulert med natriumnitritt for anti-slitasje og rustbeskyttelse
    • PTFE fortykningsmiddel gir høy termisk stabilitet for å tåle temperaturer opp til 550 grader F
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for enkel bruk i miljøer utsatt for flyktige gasser og svært reaktive kjemikalier

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsePris
KRYTOX 280AC Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZBM 35RR66 280AC2 oz.5 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 280AC Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Ptfe
19 360 NOK / enhet