Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 280AC Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZBM 35RR66

KRYTOX 280AC Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe

På lager
Vare: AH4ZBM Modell: 280ACKryssreferanse: 35RR66
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
5 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. Serie280AC
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 280AC fett fra romfartskvalitet formulert med natriumnitritt egnet for smøring av oksygenenheter, gjenger, O-ringer, tetninger, ventiler og lagre
    • PTFE fortykningsmiddel gir høy termisk stabilitet for å tåle temperaturer opp til 550 grader F
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for enkel bruk i miljøer utsatt for flyktige gasser og svært reaktive kjemikalier

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsePris
KRYTOX 280AC Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Ptfe | AH4ZBN 35RR67 280AC8 oz.19 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 280AC Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe
5 646 NOK / enhet