Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 280AB Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZBL 35RR64

KRYTOX 280AB Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz.

På lager
Vare: AH4ZBL Modell: 280ABKryssreferanse: 35RR64

Få tak i det Mai 20, mandag
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
7 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur450 grader F
Mfr. Serie280AB
Min. Driftstemperatur104 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C86 cSt
Viskositet @ 99C10.5 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 280AB smørerør med anti-korrosjon og ikke-brennbare egenskaper for bruk med stangmøller, høyt belastede lagre og papiranleggstransportører
    • Gir også eksepsjonell termisk stabilitet og antislitasjebeskyttelse ved et temperaturområde på -40 til 450 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsePris
KRYTOX 280AB Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZBK 35RR63 280AB2 oz.5 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 280AB Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz.
7 186 NOK / enhet