Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 280AB Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZBK 35RR63

KRYTOX 280AB Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz.

På lager
Vare: AH4ZBK Modell: 280ABKryssreferanse: 35RR63
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
5 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur450 grader F
Mfr. Serie280AB
Min. Driftstemperatur104 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C86 cSt
Viskositet @ 99C10.5 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 280AB anti-korrosjonsfettrør designet for smøring og tetting av gir, ventiler og lagre i romfarts- og luftfartsapplikasjoner
    • Natriumnitratadditiv for rust, korrosjon og slitasjehindring ved temperaturer opp til 450 grader Fahrenheit
    • Ikke-brennbar, ikke-reagerende og langvarig fluorert syntetisk olje for sikkerhet under kjemiske og oksygenerte tjenester
    • Virker mellom 1.89 og 1.93 tyngdekraften ved 75 grader Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsePris
KRYTOX 280AB Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZBL 35RR64 280AB8 oz.7 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 280AB Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz.
5 646 NOK / enhet