Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 250AZ fettbeholder for ekstremt trykk | AH4ZBJ 35RR61

KRYTOX 250AZ fettbeholder for ekstremt trykk

På lager
Vare: AH4ZBJ Modell: 250AZKryssreferanse: 35RR61
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
36 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGESvart
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Mfr. Serie250AZ
Min. Driftstemperatur134 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C24.7 cSt
Viskositet @ 99C10.5 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 250AZ fettbeholder for ekstremt trykk designet for smøring og tetting av gir, ventiler og lagre i romfarts- og luftfartsapplikasjoner
    • Fortykningsmiddelbelegg av polytetrafluoretylen med høy tetthet gjør at maskineriet tåler høy kjemisk og termisk stabilitet og temperaturer opp til 300 grader Fahrenheit
    • Kjemisk inerte, ikke-brennbare og ikke-giftige egenskaper forbedrer ytelsen til hydrokarbonprodukter
    • Virker mellom 1.89 og 1.93 tyngdekraften ved 75 grader Fahrenheit
    • Inneholder molybdendisulfid som smøremiddeltilsetning for høyt belastede gir og lagre

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 250AZ fettrør for ekstremt trykk, 2 oz. | AH4ZBG 35RR59 250AZ2 oz.Tube2 053 NOK
KRYTOX 250AZ fettrør for ekstremt trykk, 8 oz. | AH4ZBH 35RR60 250AZ8 oz.Tube7 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 250AZ fettbeholder for ekstremt trykk
36 922 NOK / enhet