FEDERAL PACIFIC UBIF-serie miniatyrbrytere


filtre
LUFT @ 120VAC: 10kA , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Terminaltilkobling: Juli
StilModellAntall polerAC-spenningsvurderingampsBreddeStrømbryter TypeDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
UBIF050N
1120 VAC500.5 "standard2.5 "3.5 "6AWG585NOK
B
UBIF15N
1120 / 240 VAC151"standard2.65 "3.35 "6AWG628NOK
C
UBIF015N
1120 / 240 VAC150.5 "standard2.65 "3.35 "10AWG-
RFQ
C
UBIF020N
1120 / 240 VAC200.5 "standard2.65 "3.35 "10AWG638NOK
D
UBIF50N
1120 VAC501"standard2.5 "3.25 "4AWG578NOK
D
UBIF40N
1120 VAC401"standard2.5 "3.25 "4AWG529NOK
A
UBIF030N
1120 VAC300.5 "standard2.5 "3.25 "4AWG607NOK
B
UBIF20N
1120 / 240 VAC201"standard2.65 "3.35 "6AWG737NOK
D
UBIF30N
1120 VAC301"standard2.5 "3.25 "4AWG568NOK
A
UBIF040N
1120 VAC400.5 "standard3.5 "3.5 "6AWG617NOK
E
UBIF0215N
2120 / 240 VAC151"standard2.65 "3.35 "10AWG1 318 NOK
F
UBIF250N
2120 / 240 VAC502"standard2.65 "3.35 "6AWG1 182 NOK
F
UBIF230N
2120 / 240 VAC302"standard2.65 "3.35 "6AWG1 359 NOK
F
UBIF220N
2120 / 240 VAC202"standard2.65 "3.35 "6AWG1 153 NOK
F
UBIF240N
2120 / 240 VAC402"standard2.65 "3.35 "6AWG1 240 NOK
E
UBIF0230N
2120 / 240 VAC301"standard2.65 "3.35 "10AWG1 260 NOK
F
UBIF215N
2120 / 240 VAC152"standard2.65 "3.35 "6AWG1 154 NOK
E
UBIF0250N
2120 / 240 VAC501"standard2.65 "3.35 "8AWG1 245 NOK
E
UBIF0240N
2120 / 240 VAC401"standard2.65 "3.35 "8AWG-
RFQ
E
UBIF0220N
2120 / 240 VAC201"standard2.65 "3.35 "10AWG1 534 NOK
G
UBIF260N
2120 / 240 VAC603.4 "Residential2.1 "3.9 "10AWG1 175 NOK

UBIF-serie miniatyrbrytere

Federal Pacific UBIF Series miniatyrbrytere brukes i Federal Pacific X125-0816C Series, Stab-Lok og utdaterte panelboars og lastesentre for beskyttelse mot kortslutning og overbelastning. Disse kretsbryterne, vurdert til 120 / 240 VAC, har en avbruddskapasitet på 10kA og klemmer for å romme ledninger i størrelser mellom 14 og 4 AWG. De er utstyrt med en vippeaktuator for manuell utløsning og feilindikering og plug-in-feste for enkel og rask installasjon. Disse effektbryterne er tilgjengelige i 1- eller 2-polet konfigurasjon på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?