Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL PACIFIC UBIF50N effektbryter Type Ubif 1 Pol 50a | AF2VWJ 6YEY6

FEDERAL PACIFIC UBIF50N Strømbryter Type Ubif 1 Pol 50a

På lager
Vare: AF2VWJ Modell: UBIF50NKryssreferanse: 6YEY6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
amps50
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.5 "
Lengde3.25 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseJuli
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8536200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerAC-spenningsvurderingampsBreddeStrømbryter TypeDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelsePris
FEDERAL PACIFIC UBIF260N Plugg inn effektbryter 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Residential2.1 "3.9 "10AWG1 147 NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF015N Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "standard2.65 "3.35 "10AWG609NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF020N Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "standard2.65 "3.35 "10AWG580NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Plugg inn effektbryter 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 UBIF0215N2120 / 240 VAC151"standard2.65 "3.35 "10AWG1 228 NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N Plugg inn effektbryter 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"standard2.65 "3.35 "10AWG1 399 NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Plugg inn effektbryter 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"standard2.65 "3.35 "10AWG1 137 NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N Plugg inn effektbryter 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"standard2.65 "3.35 "8AWG1 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL PACIFIC UBIF50N Strømbryter Type Ubif 1 Pol 50a
521NOK / enhet