QUANTUM STORAGE SYSTEMS Sidehenger


filtre
Kapasitet: 0.10 cu. ft. , Farge: Sølv , Dybde: 2" , Bli ferdig: Chrome , Høyde: 1" , Innvendig høyde: 1" , Vektgrense: 175 lb. , Materiale: Krom nikkel-karbonstål , Utvendig høyde: 1" , Utvendig bredde: 1" , Type: Stack og Hang Mesh Hanger , Bruk med: Mesh Stack og Hang Bins
StilModellPasser til bin breddeUtenfor lengdePris (eks. mva)
A
HMB520C
7.25 "4 11 / 16 "71NOK
B
HMB539C
10.5 "7 1 / 16 "89NOK
B
HMB530 / 535C
10.75 "8.25 "77NOK
C
HMB540 / 550C
14.5 "11.375 "76NOK
C
HMB560 / 570C
18.5 "14.25 "98NOK

Sidehenger

Quantum Storage Systems sidehengere tillater stabling av den ene nettingbeholderen oppå den andre. Disse FDA-godkjente kleshengerne har krom-nikkel-karbonstålkonstruksjon for økt seighet og slitestyrke og er kompatible med stable- og hengebinger i netting. Velg fra et bredt utvalg av disse kleshengerne, tilgjengelig i utvendige lengder fra 4-11/16 til 14.25 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?