Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL PACIFIC UBIF0250N Plug -in effektbryter 50a 2p 10ka 240v | AD3EKD 3YMP8

FEDERAL PACIFIC UBIF0250N Plugg inn effektbryter 50a 2p 10ka 240v

På lager
Vare: AD3EKD Modell: UBIF0250NKryssreferanse: 3YMP8
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
1 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
amps50
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.65 "
Lengde3.35 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseJuli
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerAC-spenningsvurderingampsBreddeStrømbryter TypeDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelsePris
FEDERAL PACIFIC UBIF260N Plugg inn effektbryter 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Residential2.1 "3.9 "10AWG1 175 NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF015N Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "standard2.65 "3.35 "10AWG-
RFQ
FEDERAL PACIFIC UBIF020N Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "standard2.65 "3.35 "10AWG638NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Plugg inn effektbryter 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 UBIF0215N2120 / 240 VAC151"standard2.65 "3.35 "10AWG1 318 NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N Plugg inn effektbryter 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"standard2.65 "3.35 "10AWG1 534 NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Plugg inn effektbryter 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"standard2.65 "3.35 "10AWG1 260 NOK
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N Plugg inn effektbryter 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"standard2.65 "3.35 "8AWG-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL PACIFIC UBIF0250N Plugg inn effektbryter 50a 2p 10ka 240v
1 245 NOK / enhet