APPROVED VENDOR Sammenleggbart trekkhåndtak


filtre
Vektgrense: 9 lb. , Total lengde: 5.5 " , Projeksjon: 1-9 / 16 " , Tråddybde: 9 / 16 "
StilModellMonteringstypeFARGEFinishSamlet breddeSkruestørrelseGrep Dia.maskinvareLast klassifisert (J / N)Pris (eks. mva)
A
4NRV5
Gjengede piggerSølvMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "InkludertY-
RFQ
B
4 28 PEXNUMX
Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink3"# 10 x 1 "3 / 8 "InkludertN60NOK
C
1WAF8
Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "InkludertN41NOK
D
1WAG1
Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "InkludertN125NOK
D
4 27 PEXNUMX
Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "InkludertN46NOK
E
4 26 PEXNUMX
Sveiset påNaturligNaturlig--3 / 8 "Ikke InkludertN53NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?