Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WAG1 Brysthåndtak stål 4 3/4 tommers lengde | AB3YPT

APPROVED VENDOR 1WAG1 Brysthåndtak Stål 4 3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB3YPT Modell: 1WAG1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart trekkhåndtak
FARGESølv
FinishPolert sink
Grep Dia.3 / 8 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeStål
Montering Hole Center til Center3.75 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Skruestørrelse# 12 x 1-1 / 4 "
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.2-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEFinishSamlet breddeSkruestørrelseGrep Dia.maskinvareLast klassifisert (J / N)Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1WAF8 Brysthåndtak stål 2 3/4 tommers lengde | AB3YPR 1WAF8Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "InkludertN45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRV5 Ekstra stort sammenleggbart håndtak utvendig gjenge Klar anodisert aluminium | AD8ZKM 4NRV5Gjengede piggerSølvMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "InkludertY-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4PE26 Håndtak Chest 4 1/16 In | AD9CCF 4 26 PEXNUMXSveiset påNaturligNaturlig--3 / 8 "Ikke InkludertN67NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PE27 Håndtak Chest 3 1/2 In | AD9CCG 4 27 PEXNUMXGjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "InkludertN52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PE28 Håndtak Chest 4 1/16 In | AD9CCH 4 28 PEXNUMXGjenget gjennom hulleneSølvPolert sink3"# 10 x 1 "3 / 8 "InkludertN71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WAG1 Brysthåndtak Stål 4 3/4 tommers lengde
138NOK / enhet