GODKJENT LEVERANDØR 4NRV5 Ekstra stort sammenleggbart håndtak utvendig gjenge Klar anodisert aluminium | AD8ZKM

APPROVED VENDOR 4NRV5 Ekstra stort sammenleggbart håndtak utvendig gjenge Klar anodisert aluminium

Vare: AD8ZKM Modell: 4NRV5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart trekkhåndtak
FARGESølv
FinishMatte
Grep Dia.1 / 4 "
maskinvareInkludert
Lastekapasitet9 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
MaterialeAluminum
Montering Hole Center til Center5-3 / 64 "
MonteringstypeGjengede pigger
Total lengde5.5 "
Samlet bredde1 9 / 16 "
Projeksjon1-9 / 16 "
Skruestørrelse8-32
Tråddybde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Håndtakstopp (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEFinishSamlet breddeSkruestørrelseGrep Dia.maskinvareLast klassifisert (J / N)Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1WAF8 Brysthåndtak stål 2 3/4 tommers lengde | AB3YPR 1WAF8Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "InkludertN41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WAG1 Brysthåndtak stål 4 3/4 tommers lengde | AB3YPT 1WAG1Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "InkludertN125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PE26 Håndtak Chest 4 1/16 In | AD9CCF 4 26 PEXNUMXSveiset påNaturligNaturlig--3 / 8 "Ikke InkludertN53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PE27 Håndtak Chest 3 1/2 In | AD9CCG 4 27 PEXNUMXGjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "InkludertN46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PE28 Håndtak Chest 4 1/16 In | AD9CCH 4 28 PEXNUMXGjenget gjennom hulleneSølvPolert sink3"# 10 x 1 "3 / 8 "InkludertN60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRV5 Ekstra stort sammenleggbart håndtak utvendig gjenge Klar anodisert aluminium