Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PE26 Håndtak Chest 4 1/16 In | AD9CCF

APPROVED VENDOR 4PE26 Håndtak Bryst 4 1/16 In

På lager
Vare: AD9CCF Modell: 4PE26
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart trekkhåndtak
FARGENaturlig
FinishNaturlig
Grep Dia.3 / 8 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeStål
MonteringstypeSveiset på

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEFinishSamlet breddeSkruestørrelseGrep Dia.maskinvareLast klassifisert (J / N)Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1WAF8 Brysthåndtak stål 2 3/4 tommers lengde | AB3YPR 1WAF8Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "InkludertN45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WAG1 Brysthåndtak stål 4 3/4 tommers lengde | AB3YPT 1WAG1Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "InkludertN138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRV5 Ekstra stort sammenleggbart håndtak utvendig gjenge Klar anodisert aluminium | AD8ZKM 4NRV5Gjengede piggerSølvMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "InkludertY-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4PE27 Håndtak Chest 3 1/2 In | AD9CCG 4 27 PEXNUMXGjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "InkludertN52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PE28 Håndtak Chest 4 1/16 In | AD9CCH 4 28 PEXNUMXGjenget gjennom hulleneSølvPolert sink3"# 10 x 1 "3 / 8 "InkludertN71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE26 Håndtak Bryst 4 1/16 In
67NOK / enhet