Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WAF8 Brysthåndtak stål 2 3/4 tommers lengde | AB3YPR

APPROVED VENDOR 1WAF8 Chest Handle Steel 2 3/4 Inch Length

På lager
Vare: AB3YPR Modell: 1WAF8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart trekkhåndtak
FARGESølv
FinishPolert sink
Grep Dia.1 / 4 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeStål
Montering Hole Center til Center2"
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Skruestørrelse# 6 x 3/4 "
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEFinishSamlet breddeSkruestørrelseGrep Dia.maskinvareLast klassifisert (J / N)Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1WAG1 Brysthåndtak stål 4 3/4 tommers lengde | AB3YPT 1WAG1Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "InkludertN125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRV5 Ekstra stort sammenleggbart håndtak utvendig gjenge Klar anodisert aluminium | AD8ZKM 4NRV5Gjengede piggerSølvMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "InkludertY-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4PE26 Håndtak Chest 4 1/16 In | AD9CCF 4 26 PEXNUMXSveiset påNaturligNaturlig--3 / 8 "Ikke InkludertN53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PE27 Håndtak Chest 3 1/2 In | AD9CCG 4 27 PEXNUMXGjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "InkludertN46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PE28 Håndtak Chest 4 1/16 In | AD9CCH 4 28 PEXNUMXGjenget gjennom hulleneSølvPolert sink3"# 10 x 1 "3 / 8 "InkludertN60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WAF8 Chest Handle Steel 2 3/4 Inch Length
41NOK / enhet