Søknadsmiljø: Industrielle miljøer , Farge: Hvit , Lederområde: # 18 AWG til # 10 AWG , Plikt: Heavy , Karakter: Spesifikasjon , Isolasjon: Isolert kropp , IP-vurdering: 20 , Materiale: nylon , Monteringstype: Panel , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: Inlet , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Koblingsmetode: Tilbake
Miniatyrflensede mannlige innløp, 2 -polet, 3 -leder jording
Hubbell Wiring Device-Kellems miniatyrflens, hanninntak er strøminntakskontakter som gjør at rette bladplugger kan koble seg til en elektrisk forsyning i produksjonsanlegg og kontorer. De har termoplastisk konstruksjon for slagfasthet og har stikker i endene for å forhindre at plugger glir ut av kontakten. Videre er disse UL -listede, CSA & NEMA 5 & 6 -sertifiserte enhetene utstyrt med bakoverkoblede terminaler for enkel installasjon og er tilgjengelige i 125 & 250V VAC spenninger. Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems enkeltflensede innløp for `tunge operasjoner, som krever nåværende effekt på 20 ampere.