Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Rett bladkontakt, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5- 15P, hvit, 1 stk | AC8QBJ 3D189

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C rett bladbeholder, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5- 15P, Hvit, 1 Pk

På lager
Vare: AC8QBJ Modell: HBL5278CKryssreferanse: 3D189
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrflenset innløp
amps15
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEHvit
Lederrekkevidde# 18 AWG til # 10 AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.230 "-0.360"
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 18 AWG til # 10 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseSpesifikasjon
Høyde1.71 "
HP1/2
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.71 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringstypePanel
NEMA-konfigurasjon5-15P
NEMA-vurdering5-15P
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeInlet
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseStandard, ikke metallisk, jording
OverspenningsundertrykkelseNei
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader C; Minimum Kontinuerlig: -40 grader C uten effekt, -25 grader med slag.
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Bredde1.69 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
KoblingsmetodeTilbake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsTilkoblingNEMA-vurderingAntall ledereProd. BeskrivelseSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Rett bladkontakt, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5- 20P, hvit, 1 stk | AC8QBX 3D209 HBL5378C5-20P20Rygg Kablet5-20P3-ledningStandard, ikke metallisk, jording125 VAC125 VAC578NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Rett bladkontakt, 15A 250V, 2-P 3-W jording, 6- 15P, hvit, 1 stk | AC8QNR 3D931 HBL5678C6-15P15Skrueterminaler6-15P3-lednings jordingDesignet for å akseptere støpt på koblingskropper, jording250 VAC250 V477NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C rett bladbeholder, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5- 15P, Hvit, 1 Pk
486NOK / enhet