Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Rett bladkontakt, 15A 250V, 2-P 3-W jording, 6- 15P, hvit, 1 stk | AC8QNR 3D931

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C rett bladbeholder, 15A 250V, 2-P 3-W Jording, 6- 15P, Hvit, 1 Pk

På lager
Vare: AC8QNR Modell: HBL5678CKryssreferanse: 3D931

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrflenset innløp
amps15
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEHvit
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseSpesifikasjon
Høyde2.56 "
HP1.5
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde1.72 "
Materialenylon
Maks. HP1.5
MonteringstypePanel
NEMA-konfigurasjon6-15P
NEMA-vurdering6-15P
Antall ledere3-lednings jording
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeInlet
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseDesignet for å akseptere støpt på koblingskropper, jording
OverspenningsundertrykkelseNei
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader C; Minimum Kontinuerlig: -40 grader C uten effekt, -25 grader med slag.
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke3750 W
VærbestandigNei
Bredde2.56 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeTilbake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsTilkoblingNEMA-vurderingAntall ledereProd. BeskrivelseSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Rett bladkontakt, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5- 15P, hvit, 1 stk | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Skrueterminaler5-15P-Standard, ikke metallisk, jording125 VAC125 VAC486NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Rett bladkontakt, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5- 20P, hvit, 1 stk | AC8QBX 3D209 HBL5378C5-20P20Rygg Kablet5-20P3-ledningStandard, ikke metallisk, jording125 VAC125 VAC578NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C rett bladbeholder, 15A 250V, 2-P 3-W Jording, 6- 15P, Hvit, 1 Pk
477NOK / enhet