Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C Rett bladkontakt, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5- 20P, hvit, 1 stk | AC8QBX 3D209

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C rett bladbeholder, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, 5- 20P, Hvit, 1 Pk

På lager
Vare: AC8QBX Modell: HBL5378CKryssreferanse: 3D209
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
578NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrflenset innløp
amps20
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEHvit
Lederrekkevidde# 18 AWG til # 10 AWG
TilkoblingRygg Kablet
Cord Dia. Område0.230 "-0.720"
Karakter20 A
Diameter fvtRygg Kablet
Diameter D# 18 AWG til # 10 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseSpesifikasjon
Høyde1.71 "
HP1
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.71 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringstypePanel
NEMA-konfigurasjon5-20P
NEMA-vurdering5-20P
Antall ledere3-ledning
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeInlet
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseStandard, ikke metallisk, jording
OverspenningsundertrykkelseNei
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader C; Minimum Kontinuerlig: -40 grader C uten effekt, -25 grader med slag.
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.69 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeTilbake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsTilkoblingNEMA-vurderingAntall ledereProd. BeskrivelseSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Rett bladkontakt, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5- 15P, hvit, 1 stk | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Skrueterminaler5-15P-Standard, ikke metallisk, jording125 VAC125 VAC486NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Rett bladkontakt, 15A 250V, 2-P 3-W jording, 6- 15P, hvit, 1 stk | AC8QNR 3D931 HBL5678C6-15P15Skrueterminaler6-15P3-lednings jordingDesignet for å akseptere støpt på koblingskropper, jording250 VAC250 V477NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C rett bladbeholder, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, 5- 20P, Hvit, 1 Pk
578NOK / enhet