ANSELL 59-408 Activarmr kuttbestandige ermer


filtre
ANSI / ISEA Slitasje nivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Farge: Gul , Mansjettstil: Strikke , Materiale: Kevlar (R) , Størrelse: One Size
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
59-408
22 "247NOK
A
59-408
26 "277NOK

59-408 Activarmr kuttbestandige ermer

Ansell ActivArmr 59-408 kuttbestandige ermer er utformet for å beskytte arbeidere mot skarpe gjenstander og materialer under oppgaver, øke sikkerheten på arbeidsplassen og redusere risikoen for skader. Disse hylsene er ideelle for produksjon, metallbearbeiding, konstruksjon og mterielle håndteringsoppgaver.

Egenskaper

  • Ansell ActivArmr 59-408 kuttbestandige ermer har ANSI/ISEA nivå A2 skjærestandard, og tilbyr moderat kuttmotstand egnet for håndtering av papp, lette råmaterialer og plast, noe som sikrer arbeidernes sikkerhet.
  • Disse ermene har en lengde på 22 tommer, som utvider underarmsbeskyttelsen.
  • De har et tommelhulldesign, som gir en sikker og komfortabel passform og sikrer at ermene holder seg på plass under bruk.
  • Disse hylsene er lateksfrie, noe som gjør dem egnet for brukere med lateksallergi.
  • De er laget av Kevlar, som forbedrer beskyttelsen mot kutt og slitasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?