Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 59-408 kuttbestandig hylse med tommelhull 26 | AB3HDF 1TDV9

ANSELL 59-408 kuttbestandig hylse med tommelhull 26"

På lager
Vare: AB3HDF Modell: 59-408Kryssreferanse: 1TDV9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuttbestandig erme med tommelhull
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
FARGEGul
MansjettstilStrikke
Lengde26 "
StørrelseOne Size

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6117809540
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
ANSELL 59-408 kuttbestandig hylse med tommelhull 22" | AB3HDE 1TDV8 59-40822 "254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 59-408 kuttbestandig hylse med tommelhull 26"
292NOK / enhet