Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LGR4 Justerbar håndreamer 3 / 8-13 / 32 4 3/4 High Speed ​​Steel | AD8PFL

WESTWARD 4LGR4 justerbar håndrømmer 3/8-13/32 4 3/4 høyhastighetsstål

På lager
Vare: AD8PFL Modell: 4LGR4
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar bladhåndreamer
BladetypeRett
FinishSvart oksid
Brøkstørrelse3/8 - 13/32 "
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde4.75 "
ShankRett
Skaft TypeRett
størrelse Range3/8 "til 13/32"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8207600035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBrøkstørrelseMaterialeTotal lengdestørrelse RangePris
WESTWARD 4LGR5 Justerbar håndreamer 13 / 32-7 / 16 5 High Speed ​​Steel | AD8PFM 4LGR513/32 - 7/16 "High Speed ​​Steel5"13/32 "til 7/16"83NOK
WESTWARD 4LGR6 Justerbar håndreamer 7 / 16-15 / 32 5 1/4 High Speed ​​Steel | AD8PFN 4LGR67/16 - 15/32 "High Speed ​​Steel5.25 "7/16 "til 15/32"333NOK
WESTWARD 4LGR7 Justerbar håndreamer 15 / 32-17 / 32 5 1/2 høyhastighets stål | AD8PFP 4LGR715/32 - 17/32 "High Speed ​​Steel5.5 "15/32 "til 17/32"369NOK
WESTWARD 4LGR9 Justerbar håndreamer 19 / 32-21 / 32 6 1/4 høyhastighets stål | AD8PFR 4LGR919/32 - 21/32 "High Speed ​​Steel6.25 "19/32 "til 21/32"401NOK
WESTWARD 4LGT1 Justerbar håndreamer 21 / 32-23 / 32 6 3/4 High Speed ​​Steel | AD8PFT 4LGT121/32 - 23/32 "High Speed ​​Steel6.75 "21/32 "til 23/32"450NOK
WESTWARD 4LGT2 justerbar håndrømmer 23/32-25/32 7 høyhastighets stål | AD8PFU 4LGT223/32 - 25/32 "High Speed ​​Steel7"23/32 "til 25/32"496NOK
WESTWARD 4LGT3 justerbar håndrømmer 25/32-27/32 7 3/8 høyhastighets stål | AD8PFV 4LGT325/32 - 27/32 "High Speed ​​Steel7.375 "25/32 "til 27/32"520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LGR4 justerbar håndrømmer 3/8-13/32 4 3/4 høyhastighetsstål
326NOK / enhet