RULAND MANUFACTURING CLC -serien, stive akselkoblinger


filtre
Maks. RPM: 4000 , Type: Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane
StilModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
CLC-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "25 452 NOK
B
CLC-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "10 703 NOK
B
CLC-19-19-F
1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 766 NOK
A
CLC-19-19-SS
1.187 "2.242 "1 / 4 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "4 643 NOK
B
CLC-23-23-F
1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 512 NOK
A
CLC-23-23-SS
1.437 "2.84 "3 / 8 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "6 161 NOK

CLC -serien, stive akselkoblinger

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger gir aksel-til-aksel-forbindelser i servoapplikasjoner. De har presisjonsslipte boringer for å sikre at koblingene er kollineære ved installasjon for å forhindre feiljustering og uønskede vibrasjoner i systemet og smidde skruer for å forhindre gnaging mens de leverer høy holdekraft. De har 303 SS / 1215 blyfri stålkonstruksjon for å tåle temperaturer i et område på -40 til 350 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse akselkoblingene, tilgjengelig i 1-15/16, 1.187 og 1.437 tommers borediametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?