DWYER INSTRUMENTS 2000-serien magneheliske differensialtrykkmålere


Dwyer Magnehelic-målere brukes i isolerte / medisinske miljøer. De bruker enkel, friksjonsfri målerbevegelse for raskt å indikere luft- eller ikke-korrosive gasstrykk som kan være enten positivt, negativt (vakuum) eller differensialt. Designet motstår støt, vibrasjoner og overtrykk og er IP67-klassifisert for ...værbestandig.Les meg

filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1 / 8 " , Tilkoblingstype: PT , Dekselmateriale: Akryl , Oppringningsstørrelse: 4" , Husmateriale: Støpt aluminium , Temp. Område: 20 grader. til 140 grader. F
StilModellNøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
2302
-/+ 2 %1 til 0 til 1" wc1 254 NOK
A
2060
-/+ 2 %0 til 60" wc1 369 NOK
A
2215
-/+ 2 %0 til 15 psi3 080 NOK
A
2205
-/+ 2 %0 til 5 psi1 710 NOK
A
2025
-/+ 2 %0 til 25" wc1 303 NOK
A
2010
-/+ 2 %0 til 10" wc1 392 NOK
A
2002
-/+ 2 %0 til 2" wc1 730 NOK
A
2000-0
-/+ 2 %0 til 0.5" wc1 455 NOK
A
2000-0AV
-/+ 2 %0 til 0.5" wc1 944 NOK
A
2002-AV
-/+ 2 %0 til 2" wc1 571 NOK
A
2003
-/+ 2 %0 til 3" wc1 529 NOK
A
2006
-/+ 2 %0 til 6" wc1 523 NOK
A
2015
-/+ 2 %0 til 15" wc1 706 NOK
A
2030
-/+ 2 %0 til 30" wc1 459 NOK
A
2310
-/+ 2 %5 til 0 til 5" wc1 254 NOK
A
2330
-/+ 2 %15 til 0 til 15" wc1 512 NOK
A
2230
-/+ 2 %0 til 30 psi5 038 NOK
A
2210
-/+ 2 %0 til 10 psi2 872 NOK
A
2100
-/+ 2 %0 til 100" wc1 611 NOK
A
2050
-/+ 2 %0 til 50" wc1 526 NOK
A
2005
-/+ 2 %0 til 5" wc1 645 NOK
A
2001
-/+ 2 %0 til 1" wc1 317 NOK
A
2010-AV
-/+ 2 %0 til 10" wc1 673 NOK
A
2001-AV
-/+ 2 %0 til 1" wc1 571 NOK
A
2004
-/+ 2 %0 til 4" wc1 528 NOK
A
2008
-/+ 2 %0 til 8" wc1 523 NOK
A
2020
-/+ 2 %0 til 20" wc1 526 NOK
A
2040
-/+ 2 %0 til 40" wc1 603 NOK
A
2300-0
-/+ 2 %0.25 til 0 til 0.25" wc1 483 NOK
A
2000-00
-/+ 4 %0 til 0.25" wc1 509 NOK
A
2000-00AV
-/+ 4 %0 til 0.25" wc2 319 NOK
A
2300-60PA
-/+ 4 %-30 til 30 Pa1 576 NOK

Egenskaper

  • Bruddsikker, klar plastflate for uforvrengt visning, selv langveisfra.
  • Presisjonslito-trykt skala for nøyaktighet og enkel lesing.
  • Patentert design for rask respons på trykkendringer, noe som betyr ingen forsinkelse i vurdering av kritiske situasjoner.
  • Bezel for å muliggjøre innfelt montering i panelet.
  • Lett å se rødtippet peker av varmebehandlet aluminiumsrør, stivt montert på helix-akselen.
  • Pekestopper av støpt gummi for å hindre at pekeren beveger seg over uten skade.
  • Praktisk plassert nulljusteringsskrue i plastdekselet tilgjengelig uten å fjerne dekselet.
  • O-ring tetning for å gi trykktetthet.

Kompatible tilbehør

  • Dwyer instrumenter A-605 luftfiltersett: Tilpass enhver standard Magnehelic-måler for bruk som luftfiltermåler.
  • Dwyer instrumenter A-432 måler bærbare sett: Bæreveske i plast for Magnehelic-målere i standardserien. Inkluder 9 fot (2.7 m) gummislange (3/16 tommers ID), opphengsbrakett og terminalrør med holder.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • RoHS

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vil installasjonen av en Magnehelic-måler 150 fot unna trykkkilden påvirke nøyaktigheten?

Mens nøyaktigheten vil være upåvirket, vil responstiden øke proporsjonalt med lengden på slangen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?