Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 2002-AV Differensialtrykkmåler, 0 til 2 tommer WC-trykkområde | AC3FDY 2T645

DWYER INSTRUMENTS 2002-AV differensialtrykkmåler, 0 til 2 tommer WC trykkområde

På lager
Vare: AC3FDY Modell: 2002-AVKryssref: 2T645
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
1 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet-/+ 2 %
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypePT
DekkmaterialeAkryl
Dialstørrelse4"
Housing MaterialStøpt aluminium
MonteringsorienteringVertikal
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 2" wc
Trykkområde Mindre div.0.05 "WC
Nominelt total trykk-20" Hg til 15 psig
Skala TypeTrykk og lufthastighet
Temp. Område20 grader. til 140 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9026806000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hastighetsområde (FPM) (0 til 5600)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS 2330 Differensialtrykkmåler, 3 1/2 tomme skive, -15 til 0 til 15 tommer WC, aluminium | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2 %15 til 0 til 15" wc1 518 NOK
DWYER INSTRUMENTS 2310 Differensialtrykkmåler, 3 1/2 tomme skive, -5 til 0 til 5 tommer WC, aluminium | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2 %5 til 0 til 5" wc1 390 NOK
DWYER INSTRUMENTS 2302 Differensialtrykkmåler, 3 1/2 tomme skive, -1 til 0 til 1 tommer WC, aluminium | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2 %1 til 0 til 1" wc1 374 NOK
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 Differensialtrykkmåler, 1/8 tomme tilkobling | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2 %0.25 til 0 til 0.25" wc1 673 NOK
DWYER INSTRUMENTS 2060 Differensialtrykkmåler, 4 1/2 tommers skive, 0 til 60 tommers WC, støpt aluminium | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2 %0 til 60" wc1 341 NOK
DWYER INSTRUMENTS 2040 Differensialtrykkmåler, 4 1/2 tommers skive, 0 til 40 tommers WC, støpt aluminium | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2 %0 til 40" wc1 571 NOK
DWYER INSTRUMENTS 2030 Differensialtrykkmåler, 4 1/2 tommers skive, 0 til 30 tommers WC, støpt aluminium | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2 %0 til 30" wc1 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2002-AV differensialtrykkmåler, 0 til 2 tommer WC trykkområde
1 697 NOK / enhet