Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F Stiv akselkobling Ett stykke 1-3 / 16 tommer | AF9WUZ 30VJ05

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F stiv akselkobling ett stykke 1-3/16 tommer

På lager
Vare: AF9WUZ Modell: CLC-19-19-FKryssreferanse: 30VJ05

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1.187 "
Klarering Dia.2.242 "
Sporbredde1 / 4 "
Materiale1215 Blyfritt stål
Maks. RPM4000
Utenfor Dia.2-1 / 16 "
Total lengde3.25 "
Skruestørrelse1 / 4-28 "
typenEtt stykke klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Stiv akselkobling Ett stykke 1-3 / 16 tommer | AF9WVA 30VJ06 CLC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "5 133 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-F Stiv akselkobling Ett stykke 1-7 / 16 tommer | AF9WVB 30VJ07 CLC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 777 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-SS Stiv akselkobling Ett stykke 1-7 / 16 tommer | AF9WVC 30VJ08 CLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "6 812 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F Stiv akselkobling Ett stykke 1-15 / 16in | AF9WVD 30VJ09 CLC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "10 703 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-SS Stiv akselkobling Ett stykke 1-15 / 16in | AF9WVE 30VJ10 CLC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "27 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F stiv akselkobling ett stykke 1-3/16 tommer
1 887 NOK / enhet