Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-F Stiv akselkobling Ett stykke 1-7 / 16 tommer | AF9WVB 30VJ07

RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-F stiv akselkobling ett stykke 1-7/16 tommer

På lager
Vare: AF9WVB Modell: CLC-23-23-FKryssreferanse: 30VJ07

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1.437 "
Klarering Dia.2.84 "
Sporbredde3 / 8 "
Materiale1215 Blyfritt stål
Maks. RPM4000
Utenfor Dia.2.625 "
Total lengde3.875 "
Skruestørrelse5 / 16-24 "
typenEtt stykke klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.782
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F Stiv akselkobling Ett stykke 1-3 / 16 tommer | AF9WUZ 30VJ05 CLC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 887 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Stiv akselkobling Ett stykke 1-3 / 16 tommer | AF9WVA 30VJ06 CLC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "5 133 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-SS Stiv akselkobling Ett stykke 1-7 / 16 tommer | AF9WVC 30VJ08 CLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "6 812 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F Stiv akselkobling Ett stykke 1-15 / 16in | AF9WVD 30VJ09 CLC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "10 703 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-SS Stiv akselkobling Ett stykke 1-15 / 16in | AF9WVE 30VJ10 CLC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "27 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-F stiv akselkobling ett stykke 1-7/16 tommer
2 777 NOK / enhet