Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 59-408 kuttbestandig hylse med tommelhull 22 | AB3HDE 1TDV8

ANSELL 59-408 kuttbestandig hylse med tommelhull 22"

På lager
Vare: AB3HDE Modell: 59-408Kryssreferanse: 1TDV8
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuttbestandig erme med tommelhull
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
FARGEGul
MansjettstilStrikke
Lengde22 "
MaterialeKevlar (R)
StørrelseOne Size

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6117909030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
ANSELL 59-408 kuttbestandig hylse med tommelhull 26" | AB3HDF 1TDV9 59-40826 "277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 59-408 kuttbestandig hylse med tommelhull 22"
247NOK / enhet