Batterier inkludert: Ja , Batteriladerstrøm: 10A , Batteriladerspenning: 24V , Batteritype: Lithium-Ion , hjulmateriale: Poly på stål , Farge: Svart, Gul , Drivhjulsdiameter: 10 " , Drivhjulsbredde: 3 1 / 8 " , Rammemateriale: Stål , Helsveiset ramme: Ja , Håndtaksmateriale: Stål , Løftemotoreffekt: 1.3 kW , Diameter på lasterulle: 2 3 / 4 " , Lastrullebredde: 3" , Materiale: Stål , Maks. Forsterkere: 10A , Betjening ved periodisk bruk: 8 hr. , Strømkilde: Elektrisk , Stabilisatorrulle Dia.: 1 1 / 2 " , Stabilisatorrullebredde: 3"