VESTIL EPT-2796-45 Elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 96 tommer størrelse, 6V | AG7RQK

VESTIL EPT-2796-45 Elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 96 tommer Størrelse, 6V

Vare: AG7RQK Modell: EPT-2796-45
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

161 736 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk pallestang
Batterier inkludertJa
Batteriladerstrøm10A
Batterilader spenning24V
Batteritype(4) 6 volt, 200 Ah
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP6V
Kapasitet4500 lbs.
Caster materialePoly på stål
Ladere Inngangsspenning120V
FARGESvart, Gul
Dybde125 "
Driv hjuldiameter10 "
Drivhjulsbredde3 1 / 8 "
Drivkraft1.2 kW
Gaffellengde96 "
Gaffel senket høyde3.2 "
Gaffelbredde27 "
RammematerialeStål
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde21.63 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde51 "
kW1.2
Lengde125 "
Løftehøyde8.2 "
Lastrullens diameter2 3 / 4 "
Lasterullebredde3"
Senket høyde3.2 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker10A
Maks. Reiseavstand5"
MåleenheterHVER
Motorkraft1.3 kW
Antall batterier4
Drift med full ladning6 til 7 timer
Bruk ved periodisk bruk8 hr.
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde8.2 "
Rulle Dia.2.75 "
Rullebredde3"
Stabilisatorrulle Dia.1 1 / 2 "
Stabilisatorrullebredde3"
Svingradius52 "
Spenning24V DC
Spenning (DC)24
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 651.6
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)317.5
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandle Lengdebatteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMPKapasitetHøydeMaks. ReiseavstandMotorkraftAntall batterierDrift med full ladningPris
VESTIL EPT-2047-30 Elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 47 tommer 12V | AG7RPN EPT-2047-30--3300 lbs.48 "---3 til 4 timer84 476 NOK
VESTIL EPT-2048-45 Elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 48 tommer 6V | AG7RPQ EPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3 kW46 til 7 timer114 687 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP Palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, plattform (4) 6V 20 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46 til 7 timer124 509 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2547-30 Elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 25 tommer x 48 tommer 12V | AG7RPV EPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3 kW23 til 4 timer84 820 NOK
VESTIL EPT-2547-30-E Pallejekk, 25 tommer x 47 tommer størrelse, økonomi 3000 Lb. Kapasitet | AG7RPX EPT-2547-30-E22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-75 183 NOK
VESTIL EPT-2748-45 Elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 48 tommer 6V | AG7RQB EPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3 kW46 til 7 timer119 025 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPT-2796-45 Elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 96 tommer Størrelse, 6V
161 736 NOK / enhet