SQUARE D Effektbrytere: QDL-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 240 VAC , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 3.93 " , Rammestørrelse: 250A / QD , Maks. Ledningsstørrelse: 300 kcmil , Min. Ledningsstørrelse: 4AWG , Montering: Frittstående , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellampsHøydeAntall polerFaseBreddePris (eks. mva)
A
QDL22070
706.47 "213"15 850 NOK
B
QDL32070
706.47 "334.5 "23 671 NOK
A
QDL22080
806.47 "213"14 635 NOK
B
QDL32080
806.47 "334.5 "22 844 NOK
B
QDL32090
906.47 "334.5 "22 844 NOK
A
QDL22100
1006.47 "213"16 679 NOK
A
QDL22110
1106.47 "213"13 804 NOK
B
QDL32110
1106.47 "334.5 "23 688 NOK
B
QDL32125
1256.47 "334.5 "22 147 NOK
A
QDL22125
1256.47 "213"14 635 NOK
B
QDL32150
1506.5 "334.5 "21 528 NOK
A
QDL22150
1506.47 "213"14 354 NOK
A
QDL22175
1756.47 "213"14 635 NOK
B
QDL32175
1756.47 "334.5 "22 508 NOK
A
QDL22200
2006.47 "213"11 252 NOK
B
QDL32200
2006.47 "334.5 "20 614 NOK
A
QDL22225
2256.47 "213"14 982 NOK
B
QDL32225
2256.47 "334.5 "19 857 NOK
B
QDL32250
2506.47 "334.5 "29 764 NOK

Effektbrytere: QDL-serien

Square D QDL Series effektbrytere kommer i en PowerPact Q-ramme for overstrømsbeskyttelse og innkobling av AC-systemer. Disse kretsbryterne har en over-senter vippemekanisme med en utløserfri handling for rask produksjon og pause. Den integrerte push-to-trip-knappen i dekselet gjør det mulig for brukeren å utløse bryteren manuelt. Disse bryterne er bygget i henhold til UL Standard 489 og NEMA Standard AB-1-1999. De har en termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som overstyrer mild strøm samtidig som de reagerer umiddelbart på store svingninger. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse effektbryterne i 2- og 3-polet konfigurasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?