Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QDL22110 Strømbryter 110a 2p 240vac Lug | AF9HMY 2JWX4

SQUARE D QDL22110 effektbryter 110a 2p 240vac Lug

På lager
Vare: AF9HMY Modell: QDL22110Kryssreferanse: 2JWX4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
13 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering240 VAC
amps110
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3.93 "
Rammestørrelse250A / QD
Høyde6.47 "
Turinnstilling for høyforsterker2400A
Turinnstilling for lavforsterker1200A
Maks. AIR-vurdering25kA
Maks. Ledningsstørrelse300 kcmil
Min. Ledningsstørrelse4AWG
MonteringFrittstående
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)14.12
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)14.76
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D QDL22070 Strømbryter 70a 2p 240vac Lug | AF9HMD 2JWR9 QDL22070706.47 "213"8 978 NOK
SQUARE D QDL22080 Strømbryter 80a 2p 240vac Lug | AF9HMG 2JWT5 QDL22080806.47 "213"16 599 NOK
SQUARE D QDL22100 Strømbryter 100a 2p 240vac Lug | AF9HMT 2JWU7 QDL221001006.47 "213"7 925 NOK
SQUARE D QDL22125 Strømbryter 125a 2p 240vac Lug | AF9HND 2JWY1 QDL221251256.47 "213"7 925 NOK
SQUARE D QDL22150 Strømbryter 150a 2p 240vac Lug | AF9HNH 2JWY7 QDL221501506.47 "213"7 925 NOK
SQUARE D QDL22175 Strømbryter 175a 2p 240vac Lug | AF9HNM 2JWZ4 QDL221751756.47 "213"7 925 NOK
SQUARE D QDL22200 Effektbryter 200a 2p 240vac Lug | AF9HNQ 2JXA1 QDL222002006.47 "213"7 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QDL22110 effektbryter 110a 2p 240vac Lug
13 788 NOK / enhet