VESTIL EPT-2047-30 Elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 47 tommer 12V | AG7RPN

VESTIL EPT-2047-30 elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 47 tommer 12V

På lager
Vare: AG7RPN Modell: EPT-2047-30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk pallestang
BatteritypeLithium-Ion
Kapasitet3300 lbs.
Caster materialePoly på stål
FARGESvart, Gul
Dybde64 "
Driv hjuldiameter10 "
Drivhjulsbredde3 1 / 8 "
Drivkraft0.7 kW
Gaffellengde47 "
Gaffelbredde20 "
Høyde48 "
kW0.7
Lengde64 "
Løft motorkraft1.3 kW
Lastrullens diameter2 3 / 4 "
Lasterullebredde3"
Senket høyde3.2 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker10A
MåleenheterHVER
Drift med full ladning3 til 4 timer
Bruk ved periodisk bruk8 hr.
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde7.8 "
Rulle Dia.2.75 "
Rullebredde3"
Stabilisatorrulle Dia.1 1 / 2 "
Stabilisatorrullebredde3"
Svingradius52 "
Spenning24V DC
Spenning (DC)24
Bredde28.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 297
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)71.76
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandle Lengdebatteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMPKapasitetHøydeMaks. ReiseavstandMotorkraftAntall batterierDrift med full ladningPris
VESTIL EPT-2048-45 Elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 48 tommer 6V | AG7RPQ EPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3 kW46 til 7 timer114 687 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP Palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, plattform (4) 6V 20 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46 til 7 timer124 509 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2547-30 Elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 25 tommer x 48 tommer 12V | AG7RPV EPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3 kW23 til 4 timer84 820 NOK
VESTIL EPT-2547-30-E Pallejekk, 25 tommer x 47 tommer størrelse, økonomi 3000 Lb. Kapasitet | AG7RPX EPT-2547-30-E22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-75 183 NOK
VESTIL EPT-2748-45 Elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 48 tommer 6V | AG7RQB EPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3 kW46 til 7 timer119 025 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2796-45 Elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 96 tommer størrelse, 6V | AG7RQK EPT-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3 kW46 til 7 timer161 736 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPT-2047-30 elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 47 tommer 12V
84 476 NOK / enhet