VESTIL MFSR Series Magnetic Push Sweepers


filtre
Farge: Sølv , Dybde: 32 " , Utvidbar: Ja , Håndtak: Ja , Håndtakslengde: 45 1 / 2 " , Håndtakslengde forlenget: 45 1 / 2 " , Håndtakslengde senket: 31 " , Håndtaksmateriale: Aluminum , Høyde: 31 " , Materiale: Aluminum , Maks. Lengde: 45 1 / 2 " , Fjerningsprosess: Utløserhåndtak , Hjuldia.: 6 7 / 8 " , Hjulmateriale: Gummi , Hjulbredde: 1 1 / 2 "
StilModellKapasitetMaks. Pulling ForceFeiebreddeBreddePris (eks. mva)
A
MFSR-24
30 lbs.30 lbs.24 "28 "1 560 NOK
B
MFSR-18
30 lbs.30 lbs.18 "23 "1 444 NOK
C
MFSR-36
40 lbs.40 lbs.36 "39 "2 161 NOK
D
MFSR-30
40 lbs.40 lbs.30 "34 5 / 8 "1 945 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?