VESTIL MFSR-18 feiemaskin med magnetisk håndtak, 18 tommer, 30 lb. Kapasitet, 31 tommers høyde | AG7WCU

VESTIL MFSR-18 feiemaskin med magnetisk håndtak, 18 tommer, 30 lb. Kapasitet, 31 tommers høyde

På lager
Vare: AG7WCU Modell: MFSR-18

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Kapasitet30 lbs.
FARGESølv
Dybde32 "
ExtendJa
HandleJa
Handle Lengde45 1 / 2 "
Håndtakslengde forlenget45 1 / 2 "
Håndtakslengde senket31 "
HåndteringsmaterialeAluminum
Høyde31 "
Lengde32 "
MaterialeAluminum
Maks. Lengde45 1 / 2 "
Maks. Pulling Force30 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Lengde31 "
Antall hjul2
FjerningsprosessUtløserhåndtak
Feiebredde18 "
Hjul Dia.6 7 / 8 "
Hjuldiameter6 7 / 8 "
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1 1 / 2 "
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaks. Pulling ForceFeiebreddeBreddePris
VESTIL MFSR-24 feiemaskin med magnetisk håndtak, 24 tommers størrelse | AG7WCV MFSR-2430 lbs.30 lbs.24 "28 "1 560 NOK
VESTIL MFSR-30 feiemaskin med magnetisk håndtak, 30 tommers størrelse | AG7WCW MFSR-3040 lbs.40 lbs.30 "34 5 / 8 "1 945 NOK
VESTIL MFSR-36 feiemaskin med magnetisk håndtak, 36 tommers størrelse | AG7WCX MFSR-3640 lbs.40 lbs.36 "39 "2 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MFSR-18 feiemaskin med magnetisk håndtak, 18 tommer, 30 lb. Kapasitet, 31 tommers høyde
1 444 NOK / enhet