VESTIL MFSR-30 feiemaskin med magnetisk håndtak, 30 tommers størrelse | AG7WCW

VESTIL MFSR-30 feiemaskin med magnetisk håndtak, 30 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7WCW Modell: MFSR-30

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Kapasitet40 lbs.
FARGESølv
Dybde32 "
ExtendJa
HandleJa
Handle Lengde45 1 / 2 "
Håndtakslengde forlenget45 1 / 2 "
Håndtakslengde senket31 "
HåndteringsmaterialeAluminum
Høyde31 "
Lengde28.5 "
MaterialeAluminum
Maks. Lengde45 1 / 2 "
Maks. Pulling Force40 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Lengde31 "
Antall hjul2
FjerningsprosessUtløserhåndtak
Feiebredde30 "
Hjul Dia.6 7 / 8 "
Hjuldiameter6 7 / 8 "
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1 1 / 2 "
Bredde34 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)66.68
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)87.95
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaks. Pulling ForceFeiebreddeBreddePris
VESTIL MFSR-18 feiemaskin med magnetisk håndtak, 18 tommer, 30 lb. Kapasitet, 31 tommers høyde | AG7WCU MFSR-1830 lbs.30 lbs.18 "23 "1 444 NOK
VESTIL MFSR-24 feiemaskin med magnetisk håndtak, 24 tommers størrelse | AG7WCV MFSR-2430 lbs.30 lbs.24 "28 "1 560 NOK
VESTIL MFSR-36 feiemaskin med magnetisk håndtak, 36 tommers størrelse | AG7WCX MFSR-3640 lbs.40 lbs.36 "39 "2 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MFSR-30 feiemaskin med magnetisk håndtak, 30 tommers størrelse
1 945 NOK / enhet