A CFM @ 0.200-inn. SP: 371 , CFM @ 0.625-In. SP: 625 , CFM @ 0.750-In. SP: 581 , Utløpshøyde (in.): 8 , Hushøyde: 14.5 " , Huslengde: 18 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 14.375 " , Hz: 60 , Isolert: Ja , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Motorisolasjon: Klasse B , Motortype: Skygget stang , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Hastighet: 1 , Type: Isolert , Spenning: 115
Takventilatorer
Dayton takventilatorer er designet for å redusere fuktigheten for raskt å fjerne tåke speil og holde badfuktigheten til et minimum. De har akustisk isolasjon som absorberer lyd, og gir lydløs, høyeffektiv ventilasjon av bad, vaskerom, møterom og kontorer. Disse UL- og C-UL-listede viftene har termisk beskyttet motor og ekstern elektrisk tilgang, noe som reduserer installasjonstiden. Velg mellom en rekke av disse takventilatorene, tilgjengelig i bolighøyder på 9, 11.25 og 14.5 tommer.