DAYTON 6WZN1 takventilator isolert 443 Cfm | AF2PJW

DAYTON 6WZN1 Takventilator isolert 443 Cfm

På lager
Vare: AF2PJW Modell: 6WZN1

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakventilator
CFM @ 0.000-inn. SP443
CFM @ 0.100-inn. SP413
CFM @ 0.125-inn. SP405
CFM @ 0.200-inn. SP371
CFM @ 0.250-inn. SP351
CFM @ 0.375-inn. SP306
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)8
Forsterker med full belastning1.87
Grilllengde19-3 / 8 tommer
GrillmaterialeAluminium
Grillbredde16-3 / 4 tommer
Husets høyde14.5 "
Husets lengde18 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde14.375 "
Hz60
Innløpshøyde (inn.)8
Innløpsbredde (in.)8
IsolertJa
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne dryppsikker
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1000
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonTak
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.5
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.3.0
Speed1
Speed ​​Control1DGV1
typenIsolert
Spenning115
Watts121
Hjuldiameter7 1 / 8 "
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.859
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)45.47
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grillfarge (hvit)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotorhusMotor turtallMonteringsposisjonSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 5AE75 Takventilator 557 Cfm 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Åpne Dripproof1070Horisontal4.84.57 712 NOK
DAYTON 5AE77 Takventilator 780 Cfm 115 V | AE3AEY 5AE773.30812782Åpne Dripproof1600Horisontal8.48.39 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WZN1 Takventilator isolert 443 Cfm
8 451 NOK / enhet