DAYTON 5AE77 Takventilator 780 Cfm 115 V | AE3AEY

DAYTON 5AE77 takventilator 780 Cfm 115 V

På lager
Vare: AE3AEY Modell: 5AE77

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakventilator
CFM @ 0.000-inn. SP812
CFM @ 0.100-inn. SP782
CFM @ 0.125-inn. SP775
CFM @ 0.250-inn. SP741
CFM @ 0.375-inn. SP704
CFM @ 0.500-inn. SP665
CFM @ 0.625-inn. SP625
CFM @ 0.750-inn. SP581
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)10
Forsterker med full belastning3.30
Grilllengde19-3 / 8 tommer
GrillmaterialeAluminium
Grillbredde16-3 / 8 tommer
Husets høyde14.5 "
Husets lengde18 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde14.375 "
Hz60
IsolertJa
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1600
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonHorisontal
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.8.4
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.8.3
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.8.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.7.9
Speed1
Speed ​​Control1DGV2
typenIsolert
Spenning115
Watts348
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.785
Skipets høyde (cm)40.89
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)44.96
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grillfarge (hvit)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotorhusMotor turtallMonteringsposisjonSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 5AE75 Takventilator 557 Cfm 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Åpne Dripproof1070Horisontal4.84.57 712 NOK
DAYTON 6WZN1 takventilator isolert 443 Cfm | AF2PJW 6WZN11.87443413Åpne dryppsikker1000Tak3.53.08 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5AE77 takventilator 780 Cfm 115 V
9 838 NOK / enhet