Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 250AZ fettrør for ekstremt trykk, 8 oz. | AH4ZBH 35RR60

KRYTOX 250AZ fettrør for ekstremt trykk, 8 oz.

På lager
Vare: AH4ZBH Modell: 250AZKryssreferanse: 35RR60
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
7 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGESvart
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Mfr. Serie250AZ
Min. Driftstemperatur134 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C24.7 cSt
Viskositet @ 99C10.5 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 250 AZ aerospace smørerør designet for smøring og tetting av gir, ventiler og lagre; ideell for luftfarts- og luftfartsapplikasjoner
    • Har polytetrafluoretylen fortykningsmiddel med et smeltepunkt på 325 grader Celsius for kjemisk og termisk stabilitet og kjemisk motstandsdyktighet
    • Kjemisk inerte, ikke-brennbare og ikke-giftige egenskaper for å forbedre ytelsen til hydrokarbonprodukter
    • Designet for å levere høyytelses smøreevne ved temperaturer mellom 134 og 300 grader Fahrenheit
    • Lav molekylvekt og submikronpartikkelstørrelse for å forbedre ytelsen til lagrene
    • Inneholder molybdendisulfid som et ekstremt trykktilsetningsstoff for høyt belastede gir og lagre

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 250AZ fettrør for ekstremt trykk, 2 oz. | AH4ZBG 35RR59 250AZ2 oz.Tube2 053 NOK
KRYTOX 250AZ fettbeholder for ekstremt trykk | AH4ZBJ 35RR61 250AZ0.5kgKrukke33 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 250AZ fettrør for ekstremt trykk, 8 oz.
7 186 NOK / enhet