Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPLEX 6479832D01 Lås, 2-3/8 tommers størrelse | CU2YKP 31NH64

SIMPLEX 6479832D01 Lås, 2-3/8 tommer størrelse

På lager
Vare: CU2YKP Modell: 6479832D01Kryssref: 31NH64

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

791NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlinke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIMPLEX 6479932D01 Lås, 2-3/4 tommers størrelse | CU2YKM 31NH65 6479932D01791NOK
SIMPLEX 7518526D01 Flytende ansiktslås | CU2YKN 31NH62 7518526D01791NOK
SIMPLEX 20114426D01 Messinglås | CU2YKQ 31NH43 20114426D011 253 NOK
SIMPLEX 20416826D01 Flytende fremre kastelås | CU2YKR 31NH61 20416826D01791NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPLEX 6479832D01 Lås, 2-3/8 tommer størrelse
791NOK / enhet