Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINCOLN 1134CLR Grease Gun Pistol Grip Håndtak 7500 Psi | AB8WWN 2AAW1

LINCOLN 1134CLR Grease Gun Pistol Grip Håndtak 7500 Psi

På lager
Vare: AB8WWN Modell: 1134CLRKryssref: 2AAW1 / 44C495
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
1 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, bulk, påfyllingspumpe
FettpistolhåndtakstilPistolgrep
Slangelengde18 "
Maks. Driftstrykk7500 psi
DyseutvidelsestypeStiv rør og bøyeslange
Rørlengde6"
Slag for 1 Oz. Produksjon33
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Verktøylengde17.5 "
RørfargeKlar med blå rørender
Rørmaterialepolykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8479899899
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Variabel slag / full slag (variabel slag)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkVerktøylengdeRørmaterialePris
LINCOLN G113 Gun, 6000 Psi, Pistol Grip Håndtak | AF2NML 6WA97 G1136000 psi15.5 "Metal625NOK
LINCOLN 1134 Grease Gun Pistol Grip Håndtak 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Metal1 095 NOK
LINCOLN 1133 Grease Gun Pistol Grip Håndtak 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 psi15.5 "Metal833NOK
LINCOLN 1132 Grease Gun Pistol Grip Håndtak 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Metal944NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 1134CLR Grease Gun Pistol Grip Håndtak 7500 Psi
1 731 NOK / enhet