Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINCOLN G113 Gun, 6000 Psi, Pistol Grip Håndtak | AF2NML 6WA97

LINCOLN G113 pistol, 6000 Psi, pistolgrep

På lager
Vare: AF2NML Modell: G113Kryssreferanse: 6WA97
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
625NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, bulk
FettpistolhåndtakstilPistolgrep
Slangelengde18 "
Maks. Driftstrykk6000 psi
DyseutvidelsestypeFleksslange
Slag for 1 Oz. Produksjon34
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Verktøylengde15.5 "
RørfargeSvart
RørmaterialeMetal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8479899899
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Variabel slag / full slag (full slag)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkVerktøylengdeRørmaterialePris
LINCOLN 1134CLR Grease Gun Pistol Grip Håndtak 7500 Psi | AB8WWN 2AAW1 1134CLR7500 psi17.5 "polykarbonat1 731 NOK
LINCOLN 1134 Grease Gun Pistol Grip Håndtak 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Metal1 095 NOK
LINCOLN 1133 Grease Gun Pistol Grip Håndtak 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 psi15.5 "Metal833NOK
LINCOLN 1132 Grease Gun Pistol Grip Håndtak 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Metal944NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN G113 pistol, 6000 Psi, pistolgrep
625NOK / enhet