Krytox GPL-205 fett er en syntetisk PFPE-basert olje, fortykket med PTFE-pulver for å lage et hvitt, ikke-giftig smøremiddel som gir utmerket smøring. Det er ofte brukt i bil-, romfarts-, elektronikk- og produksjonsindustrien. Dette fettet har evnen til å tåle ekstreme temperaturer, trykk og tøffe kjemiske miljøer. Det reduserer friksjon, forhindrer slitasje og korrosjon, og forlenger levetiden til maskineri og komponenter. Dette fettet fører også til reduserte vedlikeholdskostnader og økt utstyrspålitelighet.
Egenskaper:
- Krytox GPL-205 fett har et PTFE fortykningsmiddel som holder baseolje ved friksjonskontaktpunktene for langtidssmøring.
- Dens ikke-giftige, ikke-brennbare og ikke-reaktive egenskaper gjør den ideell for bruk i matforedling, farmasøytiske produkter og medisinsk utstyr.
- Dette fettet gir strålingsmotstand og er trygt for kjemisk og oksygenbruk.
- Den kan håndtere ekstremt lave temperaturer (så lave som -33 grader F) og ekstremt høye temperaturer (så høye som 400 grader F) med letthet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan er fett forskjellig fra olje?
A. Fett er tykkere og har en halvfast konsistens sammenlignet med olje. Fett holder seg på plass og fester seg bedre til overflater, noe som gjør det egnet for applikasjoner med saktegående eller tungt belastede deler.
Sp. Hva er tegnene på over- eller undersmøring av utstyr?
A. Oversmøring kan føre til overoppheting og overdreven friksjon, mens undersmøring kan føre til for tidlig slitasje og skade. Tegn på disse problemene inkluderer uvanlig støy, økt driftstemperatur og synlig slitasje på komponenter.
Sp. Hvordan skal gammelt fett kastes?
A. Riktig avhending av brukt fett er avgjørende. Det skal ikke helles i avløp eller slippes ut i miljøet. I stedet bør det samles inn og kastes i henhold til lokale forskrifter, som kan innebære resirkulering eller forsvarlig deponering på et avfallsanlegg.
Spørsmål. Hvor stor er mengden fett som leveres i dette røret?
A. Dette røret inneholder 0.5 gram fett. Hvis du vil ha mer mengde fett, kan du gå for Krytox GPL-205 smørespann som har 20 kg fett i seg.